Motion
25A70
Piñones de mandril de stock: un buje, 70 dientes, mandril de 0.5000 pulgadas, material de acero
Artículo MI #11565174
No. Fabricante 25A70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de mandril de stock: un buje, 70 dientes, mandril de 0.5000 pulgadas, material de acero
Artículo MI #11565174
No. Fabricante 25A70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7170 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5720 pulg.
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    195057387041
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    195057387041

Descripción general

Descripción del fabricante
25A70 25A70, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo