Motion
25B11SS
Rueda dentada de mandril de stock - Buje "B", 11 dientes, mandril de 0.2500 pulgadas, material de acero inoxidable
Artículo MI #11565277
No. Fabricante 25B11SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - Buje "B", 11 dientes, mandril de 0.2500 pulgadas, material de acero inoxidable
Artículo MI #11565277
No. Fabricante 25B11SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.5630 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0010 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.8870 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057388871
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
25B11SS 25B11SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo