Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Exterior Diámetro1.0830 pulg.
- Diámetro de paso0.9660 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057565487
- MaterialAcetal
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes12
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO195057565487