Motion
25B26PX3/8
Maneta de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., mandril acabado, 0.3750 en mandril, 26 dientes, material de acetal
Artículo MI #11565315
No. Fabricante 25B26PX3/8
Precio9.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Maneta de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., mandril acabado, 0.3750 en mandril, 26 dientes, material de acetal
Artículo MI #11565315
No. Fabricante 25B26PX3/8
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
Precio9.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Exterior Diámetro  
    2.2090 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057565630
  • Material
    Acetal
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    26
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    195057565630

Descripción general

Descripción del fabricante
25B26PX3/8 25B26PX3/8, CALIBRE DE 3/8 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo