Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro del cubo0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.9190 pulg.
- Diámetro de paso0.8090 pulg.
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387379
- MaterialAcero
- Número de Dientes10
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF10X1/4 25BF10X1/4, CADENA DE RODILLOS SPRO