Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.2500 pulg.
- Diámetro del cubo0.8130 pulg.
- Outside Diameter1.2450 pulg.
- Diámetro de paso1.1230 pulg.
- Peso0.08 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387454
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Number Of Teeth14
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF14X1/4 25BF14X1/4, CADENA DE RODILLOS SPRO