Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo0.8910 pulg.
- Outside Diameter1.3260 pulg.
- Diámetro de paso1.2020 pulg.
- Peso0.10 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387492
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Number Of Teeth15
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF15X3/8 25BF15X3/8, CADENA DE RODILLOS SPRO