Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo0.9690 pulg.
- Exterior Diámetro1.4070 pulg.
- Diámetro de paso1.2810 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387539
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes16
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF16X3/8 25BF16X3/8, CADENA DE RODILLOS SPRO