Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.5680 pulg.
- Diámetro de paso1.4400 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387614
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes18
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables