Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo1.4380 pulg.
- Exterior Diámetro1.8890 pulg.
- Diámetro de paso1.7570 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387829
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes22
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables