Motion
25BF22x7/8
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.8750 en orificio, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #11565390
No. Fabricante 25BF22x7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.8750 en orificio, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #11565390
No. Fabricante 25BF22x7/8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.4380 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.8890 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.7570 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057387867
  • Material
    Acero
  • Number Of Teeth  
    22
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
25BF22X7/8 25BF22X7/8, CADENA DE RODILLOS SPRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo