Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Outside Diameter1.9690 pulg.
- Diámetro de paso1.8360 pulg.
- Peso0.32 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387935
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Number Of Teeth23
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF23X1 25BF23X1, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS