Motion
25BF23x3/4
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.7500 en orificio, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11565394
No. Fabricante 25BF23x3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.7500 en orificio, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11565394
No. Fabricante 25BF23x3/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.9690 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.8360 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057387911
  • Material
    Acero
  • Number Of Teeth  
    23
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
25BF23X3/4 25BF23X3/4, CADENA DE RODILLOS SPRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo