Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.9690 pulg.
- Diámetro de paso1.8360 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387881
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes23
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables