Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0490 pulg.
- Diámetro de paso1.9150 pulg.
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057387959
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes24
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF24X1/2 25BF24X1/2, CADENA DE RODILLOS SPRO