Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro2.5290 pulg.
- Diámetro de paso2.3920 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388185
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes30
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF30X3/8 25BF30X3/8, CADENA DE RODILLOS SPRO