Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro2.6880 pulg.
- Diámetro de paso2.5510 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388253
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes32
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
Descripción general
Descripción del fabricante
25BF32X1/2 25BF32X1/2, CADENA DE RODILLOS SPRO