Motion
25BF32x3/4
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.7500 en orificio, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #11565427
No. Fabricante 25BF32x3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.7500 en orificio, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #11565427
No. Fabricante 25BF32x3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6880 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5510 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057388277
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    32
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
25BF32X3/4 25BF32X3/4, CADENA DE RODILLOS SPRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo