Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.3270 pulg.
- Diámetro de paso3.1860 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388420
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes40
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables