Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.7250 pulg.
- Diámetro de paso3.5840 pulg.
- Peso0.85 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388437
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes45
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables