Motion
25BF48x1-1/4
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 1.2500 en orificio, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11565451
No. Fabricante 25BF48x1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 1.2500 en orificio, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11565451
No. Fabricante 25BF48x1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9640 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8220 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057388550
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Número de Dientes  
    48
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
25BF48X1-1/4 25BF48X1-1/4, CADENA DE RODILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo