Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4.4420 pulg.
- Diámetro de paso4.3000 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388635
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes54
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables