Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4.4420 pulg.
- Diámetro de paso4.3000 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388604
- MaterialAcero
- Número de Dientes54
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables