Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.7170 pulg.
- Diámetro de paso5.5720 pulg.
- Peso1.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388772
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes70
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables