Motion
25BF70x7/8
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.8750 en orificio, 70 dientes, material de acero
Artículo MI #11565475
No. Fabricante 25BF70x7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado: orificio terminado, 0.8750 en orificio, 70 dientes, material de acero
Artículo MI #11565475
No. Fabricante 25BF70x7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7170 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5720 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • País de origen
    China
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057388741
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    70
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
25BF70X7/8 25BF70X7/8, CADENA DE RODILLOS SPRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo