Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.8760 pulg.
- Diámetro de paso5.7310 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- País de origenChina
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057388833
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de Dientes72
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables