Motion
26-5M15M6FA8
26-5M15M6FA8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11566929
No. Fabricante 26-5M15M6FA8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26-5M15M6FA8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11566929
No. Fabricante 26-5M15M6FA8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    40.20 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057722958
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    26
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057722958

Descripción general

Descripción del fabricante
26-5M15M6FA8 26-5M15M6FA8, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo