Motion
26-5MX15-6FS5
26-5MX15-6FS5, Polea de distribución 3/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11566934
No. Fabricante 26-5MX15-6FS5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
26-5MX15-6FS5, Polea de distribución 3/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11566934
No. Fabricante 26-5MX15-6FS5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    40.20 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057815841
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    26
  • Estilo de diente
    5MX
  • UPC_NO
    195057815841

Descripción general

Descripción del fabricante
26-5MX15-6FS5 26-5MX15-6FS5, TIMING PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo