Motion
27AT5/18-2
27AT5/18-2, Polea de distribución 6 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #11567527
No. Fabricante 27AT5/18-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27AT5/18-2, Polea de distribución 6 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #11567527
No. Fabricante 27AT5/18-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    16 mm
  • Diámetro exterior
    27.40 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057717787
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    AT5mm
  • UPC_NO
    195057717787

Descripción general

Descripción del fabricante
27AT5/18-2 27AT5/18-2, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno