Motion
28-5MX25-6FS6
28-5MX25-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11567814
No. Fabricante 28-5MX25-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28-5MX25-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11567814
No. Fabricante 28-5MX25-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    43.40 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057816176
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    28
  • Estilo de diente
    5MX
  • UPC_NO
    195057816176

Descripción general

Descripción del fabricante
28-5MX25-6FS6 28-5MX25-6FS6, TIMING PULL