Motion
28-8MXF21X7/8
28-8MXF21X7/8, Timing Pulley 7/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #11567886
No. Fabricante 28-8MXF21X7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28-8MXF21X7/8, Timing Pulley 7/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #11567886
No. Fabricante 28-8MXF21X7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    21 mm
  • Diámetro exterior
    69.70 mm
  • Ancho
    3.375 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057817494
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    28
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    195057817494

Descripción general

Descripción del fabricante
28-8MXF21X7/8 28-8MXF21X7/8, TIMADO DE TRACCIÓN