Motion
28MP025MIA6
28MP025MIA6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #11567957
No. Fabricante 28MP025MIA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28MP025MIA6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #11567957
No. Fabricante 28MP025MIA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.60 mm
  • Ancho
    1.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057001428
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    28
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    195057001428

Descripción general

Descripción del fabricante
28MP025MIA6 28MP025MIA6, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo