Motion
298XL031G
Cinturón de distribución - Cinturón síncrono, 751.8 mm de longitud de paso, 148 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11568192
No. Fabricante 298XL031G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Cinturón síncrono, 751.8 mm de longitud de paso, 148 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11568192
No. Fabricante 298XL031G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    751.8 mm
  • Ancho
    7.9375 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    Cinturón síncrono
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Neopreno
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Número de Upc del fabricante
    195057234925
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    148
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    XL
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    195057234925

Descripción general

Descripción del fabricante
298XL031G 298XL031G, CORREA DE DISTRIBUCIÓN, NEOPRENO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good