Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro3.4500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para casquillo H
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosH
- Número de Upc del fabricante195057088443
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057088443