Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Outside Diameter3.9500 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 5/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante195057088573
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057088573
Descripción general
Descripción del fabricante
2AK41X5/8 2AK41X5/8, POLEA DE CORREA EN V, 2 GR