Motion
2AK51X1
2AK51x1, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568317
No. Fabricante 2AK51X1
Precio95.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2AK51x1, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568317
No. Fabricante 2AK51X1
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
Precio95.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 2,5 cm
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    195057088818
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057088818

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK51X1 2AK51X1, POLEA DE CORREA EN V, RANURA 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle