Motion
2AK64X1-1/8
2AK64x1-1/8, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568347
No. Fabricante 2AK64X1-1/8
Precio114.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2AK64x1-1/8, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568347
No. Fabricante 2AK64X1-1/8
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
Precio114.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 1-1/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    195057089112
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057089112

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK64X1-1/8 2AK64X1-1/8, POLEA CON CINTURÓN EN V,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo