Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro6.2500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-7/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante195057089143
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057089143
Descripción general
Descripción del fabricante
2AK64X1-7/16 2AK64X1-7/16, POLEA CON CORREA EN V