Motion
2AK84X1-3/8
2AK84x1-3/8, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568364
No. Fabricante 2AK84X1-3/8
Precio142.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2AK84x1-3/8, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568364
No. Fabricante 2AK84X1-3/8
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
Precio142.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.2500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 1-3/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    195057089280
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057089280

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK84X1-3/8 2AK84X1-3/8, POLEA CON CINTURÓN EN V,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"