Motion
2B154SK
2B154SK, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568378
No. Fabricante 2B154SK
Precio308.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2B154SK, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568378
No. Fabricante 2B154SK
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
Precio308.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    15.7500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para buje SK
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    195057093942
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057093942

Descripción general

Descripción del fabricante
2B154SK 2B154SK, POLEA DE CORREA EN V, RANURA 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"