Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro8.9500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje SK
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Número de Upc del fabricante195057093898
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057093898