Motion
2BK40H
2BK40H, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568473
No. Fabricante 2BK40H
Precio65.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2BK40H, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568473
No. Fabricante 2BK40H
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
Precio65.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    3.9500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para casquillo H
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Número de Upc del fabricante
    195057092372
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057092372

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK40H 2BK40H, POLEA DE CORREA EN V, 2 RANURAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno