Motion
2BK50X1-3/8
2BK50x1-3/8, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568491
No. Fabricante 2BK50X1-3/8
Price$84.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2BK50x1-3/8, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568491
No. Fabricante 2BK50X1-3/8
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
Su precio$84.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.4500 pulg.

Details

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 1-3/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    195057092563
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057092563

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK50X1-3/8 2BK50X1-3/8, POLEA CON CINTURÓN EN V,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo