Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro5.2500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-1/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante195057092631
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057092631
Descripción general
Descripción del fabricante
2BK55X1-1/8 2BK55X1-1/8, POLEA CON CINTURÓN EN V,