Motion
2BK65X1
2BK65x1, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568517
No. Fabricante 2BK65X1
Precio122.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2BK65x1, Ranuras 2 de polea con correa en V
Artículo MI #11568517
No. Fabricante 2BK65X1
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
Precio122.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 2,5 cm
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    195057092808
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057092808

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK65X1 2BK65X1, POLEA DE CORREA EN V, RANURA 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle