Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro8.9000 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje SF
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Número de Upc del fabricante195057179301
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057179301