Motion
30-14M115-6FS13
30-14M115-6FS13, Polea de distribución 1-1/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11568665
No. Fabricante 30-14M115-6FS13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30-14M115-6FS13, Polea de distribución 1-1/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11568665
No. Fabricante 30-14M115-6FS13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    115 mm
  • Diámetro exterior
    5.1563 pulg.
  • Ancho
    7.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057724952
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    HTD 14mm
  • UPC_NO
    195057724952

Descripción general

Descripción del fabricante
30-14M115-6FS13 30-14M115-6FS13, TIEMPO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good