Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Tamaño del casquillo3020
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro7 pulg.
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2,5 cm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293090
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293090
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb