Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Tamaño del casquillo3020
- Length Through Bore2.0000 pulg.
- Outside Diameter7 pulg.
- Ancho7 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-3/4 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293212
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293212
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3020X1-3/4 3020X1-3/4, CASQUILLO TL, 1-3/4