Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2-1/2 pulg.
- Tamaño del casquillo3020
- Length Through Bore2.0000 pulg.
- Outside Diameter7 pulg.
- Ancho7 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2-1/2 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293335
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293335
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3020X2-1/2 3020X2-1/2, CASQUILLO TL, 2-1/2